Kľúč na hlavy valcov úžitkových vozidiel 3/4"
Kov.zakl. kľúč hl.val. bez zoš. 3/4"
KLUC NASTRCNY NA VALCOVE HLAVY 3/4" WS17
Obj. č. 1952001027
EAN 4250158171107
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prevedenie na vysoké zaťaženie bez zošikmenia na demontáž a montáž hlavy skrutiek valcov úžitkových vozidiel.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Mercedes-Benz, MAN
- 1952001029: MAN model M2000 a autobus s motorom B08
- 1952001030: MAN model F8, F90, F2000 a autobusy s motorom D25/D28 TGA
Uťahovacia hlava | 3/4 palca |
Veľkosť upnutia | 17 mm |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |
Dĺžka | 110 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 650,000 g |