Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na hlavy valcov úžitkových vozidiel 3/4"

Kov.zakl. kľúč hl.val. bez zoš. 3/4"
KLUC ZAKLADACI 3/4 WS19 12HRAN

Obj. č. 1952001028

EAN 4250158191037

Cena za zvolené balenie
Kľúč na hlavy valcov úžitkových vozidiel 3/4"

Obj. č. 1952001028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prevedenie na vysoké zaťaženie bez zošikmenia na demontáž a montáž hlavy skrutiek valcov úžitkových vozidiel.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Mercedes-Benz, MAN

  • 1952001029: MAN model M2000 a autobus s motorom B08

  • 1952001030: MAN model F8, F90, F2000 a autobusy s motorom D25/D28 TGA

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Veľkosť upnutia

19 mm

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava

Dĺžka

110 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

750,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie