Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na kábel vstrekovača 1/2"

Ráz. zak. kľúč pre vstr. ved. vstrek. DBHEX, 1/2“
KĽÚČ NA VSTREKOVANIE 1/2ZO WS 19 L100

Obj. č. 1952001054

EAN 4250158124677

Cena za zvolené balenie
Kľúč na kábel vstrekovača 1/2"

Obj. č. 1952001054

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vyhotovenie na vysoké zaťaženie na uvoľňovanie a uťahovanie 90° vstrekovacích potrubí
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

1/2 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

19 mm

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava

Dĺžka

100 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

240,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie