Kľúč na kábel vstrekovača 1/2"
Ráz. zak. kľúč pre vstr. ved. vstrek. DBHEX, 1/2“
NÁSTRČNÝ KĽÚČ WS 22L100
Obj. č. 1952001055
EAN 4250158122444
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vyhotovenie na vysoké zaťaženie na uvoľňovanie a uťahovanie 90° vstrekovacích potrubí
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | 22 mm |
Druh upnutia | Dvanásťstranná hlava |
Dĺžka | 100 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 250,000 g |