Kľúč na kábel vstrekovača 3/8"
Zakl. kľúč na vstr. vedenie vstrekovača 6-hr. 3/8"
KLUC 3/8 NA RURKY VSTREKOVANIA SW19 L70
Obj. č. 1952001048
EAN 4250158170193
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Prevedenie na vysoké zaťaženie na uvoľňovanie a uťahovanie 90° vstrekovacích vedení.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | 19 mm |
Druh upnutia | Šesťhran |
Dĺžka | 70 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 200,000 g |