Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na kábel vstrekovača 3/8"

Zakl. kľúč na vstr. vedenie vstrekovača 6-hr. 3/8"
KLUC NA VEDENIE VSTREKOVAC 3/8" WS16-L70

Obj. č. 1952001045

EAN 4250158170162

Cena za zvolené balenie
Kľúč na kábel vstrekovača 3/8"

Obj. č. 1952001045

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prevedenie na vysoké zaťaženie na uvoľňovanie a uťahovanie 90° vstrekovacích vedení.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

16palcov

Druh upnutia

Šesťhran

Dĺžka

70 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

180,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie