Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na matice hlavných kohútov

Kľúč na matice hlavných kohútov
KLUC SPECIALNY NA KOHUTY

Obj. č. 071543 015

EAN 4011231742078

Cena za zvolené balenie
Kľúč na matice hlavných kohútov

Obj. č. 071543 015

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Materiál


Chróm-vanádiová oceľ, zápustkovo kovaná.



Priečne držadlo


Výkyvné



Zub


  • Výkyvné

Pre pohyb ľavou a pravou rukou.



Model


Červené lakovanie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka v palcoch

10 in

Max. upínací rozsah

32 mm

Upínací rozsah v palcoch min./max.

3/8-1-1/4 in

Min./max. rozsah upnutia

10-32 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie