Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na olejové filtre 15-pt, 3/8", šírka upnutia 74,4 mm

Kľúč na olej. fil., 15-b., 3/8", up. šír. 74,4 mm
KLUC NA OLEJ FILTER Ø74,5MM FORD

Obj. č. 1952003266

EAN 4062856575527

Cena za zvolené balenie
Kľúč na olejové filtre 15-pt, 3/8", šírka upnutia 74,4 mm

Obj. č. 1952003266

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálny kľúč na olejové filtre s bočným pohonom
  • Optimálny pre ťažko dostupné vložky olejových filtrov

  • Rozmerovo stabilná, no zároveň tenká kovová konštrukcia

  • Zabezpečuje utiahnutie podľa špecifikácií výrobcu pomocou momentového kľúča
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodné pre benzínové motory Ford 1,5 a 1,6 EcoBoost, napr. C-MAX II (2010 – 2019), Focus III (2010 – 2018), Galaxy III (2015 – 2019), Kuga II (2016-2016), Mondeo IV (2007 – 2014), Mondeo v (2014 – 2019), s-MAX II (2015 – 2019), Transit Connect II (2013 a neskôr)

Max. šírka zovretia

74,5 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

162,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie