Kľúč na olejové filtre
Kľúč na olejový filter pre Fiat
KLUC NA OLEJOVY FILTER D74,6X8
Obj. č. 1952004369
EAN 4099618446504
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na odstraňovanie zaseknutých vložiek filtra a plastových krytov filtra
- Stabilná kovová konštrukcia dokáže tiež odstrániť zaseknuté filtre
- Extra štíhla konštrukcia je ideálna aj pre stiesnené priestory
- Zaisťuje utiahnutie podľa špecifikácií výrobcu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Max. šírka zovretia | 74,6 mm |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Štvorhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 200,000 g |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Fiat, Lancia, Alfa Romeo |