Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na olejové filtre Kia/Hyundai, 3 ks

Kľúč na olejové filtre Kia/Hyundai, 3 ks
KLUC NA OLEJOVE FILTRE KIA/HYUNDAI

Obj. č. 1952003160

EAN 4058794029376

Cena za zvolené balenie
Kľúč na olejové filtre Kia/Hyundai, 3 ks

Obj. č. 1952003160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na výmenu olejového filtra (papierovej vložky)

Kľúč na olejový filter č. 23


  • 14 povrchov/vnútorný priemer 66,5 mm

  • Kód filtra KIA/HYUNDAI 26300-2Y500, 26300-02502


Kľúč na olejový filter č. 24


  • 15 povrchov/vnútorný priemer 79 mm

  • Kód filtra KIA/HYUNDAI 26300-35503


Kľúč na olejový filter č. 25


  • 15 povrchov/vnútorný priemer 93,2 mm

  • Kód filtra KIA/HYUNDAI 26300-4X000
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

KÓD FILTRA 26300-2Y500


  • KIA Rio (všetky)/Sephia (všetky, L4-1,6 l)/Spectra (všetky, L4-1,6 l)/Sportage (všetky)


KÓD FILTRA 26300-35503, E 26300-35530


  • HYUNDAI ix20 1.6/Exel i (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Pony Saloon (x-3) 1.3, 1.3i 12 V, 1.5i 12 V, 1.5i 16 V/Elentra i (J-1) 1.5 i.e.


KÓD FILTRA 26300-02502


  • KIA Morning (TA) 1.2/Rio III (UB) 1.25 CVVT

  • HYUNDAI Atoz (MX) 1.0 i, 1.1/i10 1.1, 1.2/Amica (MX) 1.0 i. 1.1


KÓD FILTRA 26330-4X000


  • HYUNDAI Starex 2.5 TD, 2.5 TD 4WD, 2.5 TCi/H200 Box 2.5 TD/H200 Bus (KMF) 2.5 TD, 2.5 TD 4WD/Terracan (HP) 2.9 CRDi 4WD
Obsahuje Kľúč na olejové filtre Kia/Hyundai, 3 ks:
1 x
Sada kľúčov na olejový filter pre Kia/Hyundai

WR. N23 OIL F. KIA HYUNDAI (66,8-N14 S)

Popis:
66.5 mm
Na výmenu olejového filtra (papierovej vložky)
Množstvo: 1 x
1 x
Sada kľúčov na olejový filter pre Kia/Hyundai

KLUC NA OLEJ FILT.KIA HYUNDAI 79,0MM-15

Popis:
79.3 cm
Na výmenu olejového filtra (papierovej vložky)
Množstvo: 1 x
1 x
Sada kľúčov na olejový filter pre Kia/Hyundai

KLUC NA OLEJ FILT.KIA HYUNDAI 93,2MM

Popis:
93.2 mm
Na výmenu olejového filtra (papierovej vložky)
Množstvo: 1 x