Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na olejové filtre Špeciálny nástroj

Tesniaca manžeta na olejové filtre Mann and Knecht
KLUC NA OLEJOVY FILTER

Obj. č. 1952000021
EAN 4000896013340
Cena za zvolené balenie
Kľúč na olejové filtre Špeciálny nástroj

Obj. č. 1952000021

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Na ovládanie olejových filtrov, 14-bodová, 74,4 mm


  • VIERECK-LEER Upnutie 10 = 3/8 palca alebo šesťhranná hlava 27 mm
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre filtre MANN and KNECHT, OPEL/VAUXHALL trvanlivé filtre napr. pre automobily MERCEDES-BENZ M 102, M 103, M 104, M 110, M 111, M 119, M 120, M 613, AUDI A4 2.0 modely od roku 2002, BMW, motocykle BMW, modely K = K 75-1100 LT, VW-AUDI, FORD, OPEL/VAUXHALL, PORSCHE, PEUGEOT, CITROËN, RENAULT, DATSUN, TOYOTA, MAZDA atď.

Hmotnosť výrobku (na kus)

142.000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie