Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na olejové filtre priemer 107 mm

Kľ. na ol.filt.15-b. 1/2“ upín.107 mm
KLUC NA OLEJ.FILTER VOLVO 1/2 15KA 107MM

Obj. č. 1952006750

EAN 4056807557205

Cena za zvolené balenie
Kľúč na olejové filtre priemer 107 mm

Obj. č. 1952006750

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na výmenu olejového a palivového filtra
  • Dizajn navrhnutý s ohľadom na pevnosť tvaru a rozmeru – neotvorí sa ani v prípade potreby použitia vyšších úrovní sily.

  • Minimálne požiadavky na priestor pre obzvlášť ťažko dostupné filtre.

  • Použitím 1/2-palcového profilu možno aplikovať hodnoty uťahovacieho momentu v súlade so špecifikáciami výrobcu.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre Volvo, Iveco, Renault, Scania

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť kľúča

105 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

456,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie