Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na olejový filter Caterpillar 1/2"

Kľúč na olej. fil., 1/2 palca, upín. 130 – 143 mm
OIL FILTER KEY 130-143 MM BAND 37,5MM

Obj. č. 1952001439

EAN 4056807685014

Cena za zvolené balenie
Kľúč na olejový filter Caterpillar 1/2"

Obj. č. 1952001439

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž a demontáž olejových filtrov strojov Caterpillar.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Upínacia šírka min./max.

130-143 mm

Veľkosť upnutia

1/2 palca

Šírka pásu

37,50 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

530,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie