Kľúč na olejový filter s objímkou 3/8" pre Fiat Punto 1.2
Kľúč olejového filtra 12-hran. 3/8" š. roz. 66,5 mm
Obj. č. 1952003167
EAN 4058794286892
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodný pre papierové kartuše olejového filtra a plastové vrchnáky.
- Robustná kovová konštrukcia povoľuje aj zaseknuté olejové filtre
- Veľmi úzky tvar na používanie v stiesnených priestoroch
- 3/8" štvorhranný profil na uťahovanie podľa špecifikácií výrobcu
- Široký výber pre široký sortiment modelov a typov
- Ďalšie veľkosti sú dostupné na požiadanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre 1,4 l benzínové vozidlá/originálny filter s číslom 55242758
- Alfa Romeo: Giulietta (typ 940) od roku 2010/Mito (typ 955) od roku 2008 – 2013
- Fiat: 500X (334)/Tipo (357/356) od roku 2014
- Jeep: Renegade (BU) od roku 2014
Max. šírka zovretia | 76,8 mm |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Štvorhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 180,000 g |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Fiat, Ford, Mercedes, Peugeot, Renault |