Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na olejový filter s objímkou 3/8" pre Fiat/Renault

Kľúč olejového filtra 6-hran. 3/8" š. roz. 66,5 mm
KLUC OLEJ. FILTRA 6HRAN 3/8“ SIRKA ROZP.

Obj. č. 1952003164

EAN 4058794286861

Cena za zvolené balenie
Kľúč na olejový filter s objímkou 3/8" pre Fiat/Renault

Obj. č. 1952003164

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné pre papierové kartuše olejového filtra a plastové vrchnáky.
  • Robustné kovové prevedenie povoľuje aj zaseknuté olejové filtre

  • Mimoriadne tenký tvar na použitie v stiesnených priestoroch

  • Štvorhranná objímka 3/8", aby ste mohli uťahovať podľa špecifikácií výrobcu

  • Veľký výber pre širokú škálu modelov a typov

  • Ďalšie veľkosti k dispozícii na požiadanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Fiat Punto 1.2

  • Renault – 1.2 od r. 1998

Max. šírka zovretia

66,5 mm

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Počet zaisťovacích streliek

6 KS

Hmotnosť výrobku (na kus)

150,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie