Kľúč na olejový filter s objímkou 3/8" pre Mercedes
Kľúč olejového filtra 14-hran 3/8" š. roz. 84,6 mm
KLUC OLEJ. FILTRA 14HRAN 3/8“ SIRKA ROZP
Obj. č. 1952003174
EAN 4058794286939
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vhodné pre papierové kartuše olejového filtra a plastové vrchnáky.
- Robustné kovové prevedenie povoľuje aj zaseknuté olejové filtre
- Mimoriadne tenký tvar na použitie v stiesnených priestoroch
- Štvorhranná objímka 3/8", aby ste mohli uťahovať podľa špecifikácií výrobcu
- Veľký výber pre širokú škálu modelov a typov
- Ďalšie veľkosti k dispozícii na požiadanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Mercedes Purflux a filter naftového paliva
Max. šírka zovretia | 84,6 mm |
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 204,000 g |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Mercedes |