Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na olejový filter s objímkou 3/8" pre naftové automobily Renault

Kľúč olejového filtra 6-hran. 3/8" š. roz. 96,4 mm
KLUC OLEJ. FILTRA 6HRAN 3/8“ SIRKA ROZP.

Obj. č. 1952003169

EAN 4058794286915

Cena za zvolené balenie
Kľúč na olejový filter s objímkou 3/8" pre naftové automobily Renault

Obj. č. 1952003169

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné pre papierové kartuše olejového filtra a plastové vrchnáky.
  • Robustné kovové prevedenie povoľuje aj zaseknuté olejové filtre

  • Mimoriadne tenký tvar na použitie v stiesnených priestoroch

  • Štvorhranná objímka 3/8", aby ste mohli uťahovať podľa špecifikácií výrobcu

  • Veľký výber pre širokú škálu modelov a typov

  • Ďalšie veľkosti k dispozícii na požiadanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Renault 1.5, 1.9, 2.2dCi Clio, Kangoo, Modus, Mégan, Scenic atď.

Max. šírka zovretia

96,4 mm

Uťahovacia hlava

3/8 inch

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Hmotnosť výrobku (na kus)

221,000 g

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Renault

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie