Kľúč na pedále s rukoväťou
Kľúč na pedále s rukoväťou
PEDALOVY KLUC L395MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S mimoriadne dlhou rukoväťou na efektívny prenos sily
- Mimoriadne dlhá verzia s dĺžkou 395 mm na veľmi efektívny prenos sily
- Kľúč na pedále má dva presne laserom vyrezané 15 mm otvory. Tie sú umiestnené v dvoch rôznych uhloch, čím sa vždy zabezpečí efektívna demontáž a montáž.
- Široká, protišmyková gumová rukoväť zaisťuje bezpečnú a jednoduchú prácu.
- Vyrobené z tepelne upravenej ocele na zabezpečenie úrovne stability a odolnosti vyžadovanej na každodenné používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 395 mm |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Poniklované |
Materiál rukoväte | Guma |
Veľkosť upnutia | 15 mm |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 434,000 g |