Kľúč na poistné krúžky e-bicykla, motory Bosch, Gen. 2
Kľúč na poist. kr. e-bicykla, motor Bosch, Gen. 2
STAHOVAK RETAZ. PRVD. KOLIES-E-BIKE-GEN2
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž a demontáž predných ozubených kolies na elektrobicykloch.
Kompatibilita
Bosch Gen. 2, rady Active, Performance a Performance CX
Možno použiť v spojení s 1/2 palcovým račňovým nástrojom, momentovým kľúčom alebo 24 mm francúzskym kľúčom
Presne vyrobené z tepelne upravenej ocele na zabezpečenie úrovne stability a odolnosti vyžadovanej na každodenné používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Priemer | 50 mm |
Materiál | Kovaná oceľ |
Povrch | fosfátované |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Upnutie 2 | 24 mm |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Spôsob upínania 2 | Vonkajšie obojstranné |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 162,000 g |