Kľúč na poistné krúžky e-bicykla, motory Bosch, Gen. 3 a 4
Kľúč na poist. kr. e-bicykla, motor Bosch, Gen. 3
STAHOVAK RETAZ. PRVD. KOLIES-E-BIKE-G3-4
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž a demontáž predných ozubených kolies na elektrobicykloch.
Kompatibilita
- Bosch Gen. 3, rady Active, Active Plus
- Bosch Gen. 4, rady Performance, Performance CX, Cargo
- Brose
Možno použiť v spojení s 1/2 palcovým račňovým nástrojom, momentovým kľúčom alebo 24 mm francúzskym kľúčom
Presne vyrobené z tepelne upravenej ocele na zabezpečenie úrovne stability a odolnosti vyžadovanej na každodenné používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka | 45,8 mm |
Priemer | 41,6 mm |
Materiál | Kovaná oceľ |
Povrch | fosfátované |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Upnutie 2 | 24 mm |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Spôsob upínania 2 | Vonkajší štvorhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 202,000 g |