Kľúč na stredové zloženie 16 zubov
Kľúč na stredové zloženie 16 zubov (6029020104).
STAHOVAK 16 ZUBOVY VONK. MISKY D44MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž a demontáž stredových zložení s vonkajšími ložiskami.
Kompatibilita
- Kľúč na stredové zloženie s 16 zárezmi a nominálnym vonkajším priemerom 44 mm, napr. Shimano Hollowtech II, Truvativ, FSA MegaExo, Campagnolo Ultra-Torque, SRAM/Truvativ GXP atď.
- Tiež je kompatibilný s poistnými krúžkami kotúčových bŕzd Shimano so 16 zárezmi.
Možno použiť v spojení s 1/2 palcovým račňovým nástrojom, momentovým kľúčom, 32 mm zakladacím alebo francúzskym kľúčom
Vyrobené z tepelne upravenej ocele na zabezpečenie úrovne stability a odolnosti vyžadovanej na každodenné používanie
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | fosfátované |
Uťahovacia hlava | 1/2 palca |
Upnutie 2 | 32 mm |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Spôsob upínania 2 | Vonkajší šesťhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 142,000 g |