Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč na strmeň kotúčovej brzdy 3/4", CV

Kľúč na strmeň brzdy, 12-hran, 3/4"
BRKSAD-SPN WS 27 - 12PT.

Obj. č. 1952001197

EAN 4250158139244

Cena za zvolené balenie
Kľúč na strmeň kotúčovej brzdy 3/4", CV

Obj. č. 1952001197

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na demontáž a montáž upevňovacích skrutiek na prednom brzdovom systéme.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

MB Atego a Actros

Uťahovacia hlava

3/4 palca

Spôsob upínania

Vnútorný štvorhran

Veľkosť upnutia

27 mm

Dĺžka

340 mm

Druh upnutia

Dvanásťstranná hlava

Hmotnosť výrobku (na kus)

1400,000 g

Vhodnosť pre výrobcov vozidiel

Mercedes

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie