Kľúč na uzáver olejového filtra
Kľúč na uzáver olej. filtra, šesťhranný, 3/8 palca
KLUC NA KRYT OLEJOVEHO FILTRU WS36
Obj. č. 1952001065
EAN 4250158142367
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na montáž a demontáž krytu telesa olejového filtra pri výmene vložky olejového filtra.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Mercedes-Benz Actros MP1, MP2, Transporter 100D motor 116 MB, E 250 D, M 605, M 606, E 300 D, E 220 D, C 220 D, C 250 D; MAN napr. TGA (palivový filter); BMW M5 2 – 6 valcov, rad 3 + 09/95, rad 5 + 96, M6 0 – 8 valcov, M7 3 – 12 valcov, rad 8, 118 D, 120 D, rad 1 (E87); VW Lupo 1,2 TDI, VW Touareg TDI, VW T5 2,5 D
Uťahovacia hlava | 3/8 inch |
Spôsob upínania | Vnútorný štvorhran |
Veľkosť upnutia | 36 mm |
Druh upnutia | Šesťhran |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 300,000 g |