Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč rozvádzača, elektrikársky, čierna povrchová úprava

Kľúč rozvádzača
KLUC NA ROZVODNÉ SKRINE

Obj. č. 071516 26

EAN 4050641892287

Cena za zvolené balenie
Kľúč rozvádzača, elektrikársky, čierna povrchová úprava

Obj. č. 071516 26

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kľúč rozvádzača 6 v 1 s očkom na zavesenie, držiakom hrotov 1/4" a otváračom na fľaše

Výstup:


  • 1 x štvorhran veľkostí 5/6/8 mm

  • 1 x trojuholník 9 mm

  • 1 x obojstranný hrot ∅ 3 – 5 mm

  • 1 x skľučovadlo na 1/4-palcové hroty
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na zámky v sanitárnych, elektrických, vykurovacích, ventilačných a klimatizačných zariadeniach

  • Vhodný na vzduchotechniku

Šírka

76 mm

Dĺžka

110 mm

Výška

15 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie