Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kľúč s rukoväťou v tvare T, vnútorný šesťhran S bočným hrotom - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VNUT 6HR  8X200 Kľúč s rukoväťou v tvare T, vnútorný šesťhran S bočným hrotom - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VNUT 6HR  8X200
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kľúč s rukoväťou v tvare T, vnútorný šesťhran S bočným hrotom - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VNUT 6HR  8X200 - 1
Kľúč s rukoväťou v tvare T, vnútorný šesťhran S bočným hrotom - SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VNUT 6HR  8X200 - 2

Kľúč s rukoväťou v tvare T, vnútorný šesťhran S bočným hrotom

Rukoväť T, skrutk. vn.šesťhr.boč.hrot
SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VNUT 6HR 8X200
ZEBRA

Obj. č. 061313308
EAN 4045727212745

Cena za zvolené balenie
Kľúč s rukoväťou v tvare T, vnútorný šesťhran S bočným hrotom

Obj. č. 061313308

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Čepeľ: Šesťhranná čepeľ s bočnou špičkou, matné pochrómovanie

  • Špička: Veľkosť podobná DIN 911
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Povrch

Pochrómovaný

Veľkosť upnutia

8palcov

Dĺžka (L1)

235 mm

Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2)

17 mm

Šírka rukoväti (T)

35 mm

Dĺžka ostria (L2)

200 mm

Dĺžka čepele v palcoch (A)

8 in

Šírka rukovätixdĺžka rukovätixdĺžka integrovaného bočného kľúča (BxCxD)

35 x 105 x 17 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie