Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, nehr. oceľ 1.4571, tvar A

DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A5, typ A

Obj. č. 509702090

EAN 4046777779080

Cena za zvolené balenie
Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, nehr. oceľ 1.4571, tvar A

Obj. č. 509702090

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Šírka (b1)

20 mm

Výška (h1)

12 mm

Dĺžka (l1)

90 mm

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

A

DIN

6885