Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, nehr. oceľ 1.4571, tvar A
DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A5, typ A
Obj. č. 50970328
EAN 4046777776355
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
![]()  | |
Šírka (b1)  | 3 mm  | 
Výška (h1)  | 3 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 28 mm  | 
Materiál  | Nehrdzavejúca oceľ A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | A  | 
DIN  | 6885  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |