Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, nehr. oceľ 1.4571, tvar A
DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A5, typ A
Obj. č. 50970410
EAN 4046777776430
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
Šírka (b1) | 4 mm |
Výška (h1) | 4 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |