Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, nehr. oceľ 1.4571, tvar A
DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ A5, typ A
FEATHKEY-DIN6885-A-1.4571-5X5X10
Obj. č.
50970510
EAN 4062855334255
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
Šírka (b1) | 5 mm |
Výška (h1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 10 mm |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A5, 1.4571, X6CrNiMoTi17-12-2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | A |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |