Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C
DIN 6885, oceľ, tvar C
PERO-DIN6885-C45C-C-10X8X80
Obj. č. 041091080
EAN 4045727007099
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
![]()  | |
Šírka (b1)  | 10 mm  | 
Výška (h1)  | 8 mm  | 
Dĺžka (l1)  | 80 mm  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Bez povrchovej úpravy  | 
Forma  | C  | 
DIN  | 6885  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |