Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C

DIN 6885, oceľ, tvar C
PERO-DIN6885-C45C-C-12X8X50

Obj. č. 041091250

EAN 4046778677446

Cena za zvolené balenie
Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C

Obj. č. 041091250

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks
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
Šírka (b1)

12 mm

Výška (h1)

8 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

DIN

6885