Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C

DIN 6885, oceľ, tvar C
PERO-DIN6885-C45C-C-12X8X56

Obj. č. 041091256
EAN 4052712672910

Cena za zvolené balenie
Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C

Obj. č. 041091256

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Šírka (b1)

12 mm

Výška (h1)

8 mm

Dĺžka (l1)

56 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

DIN

6885

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie