Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C

DIN 6885, oceľ, tvar C
PERO-DIN6885-C45C-C-20X12X56

Obj. č. 041092056

EAN 4024835439220

Cena za zvolené balenie
Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C

Obj. č. 041092056

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks
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
Šírka (b1)

20 mm

Výška (h1)

12 mm

Dĺžka (l1)

56 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

DIN

6885