Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C
DIN 6885, oceľ, tvar C
PERO-DIN6885-C45C-C-20X12X80
Obj. č. 041092080
EAN 4045727645734
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
Šírka (b1) | 20 mm |
Výška (h1) | 12 mm |
Dĺžka (l1) | 80 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |