Kľúč, s vysokým profilom DIN 6885, oceľ, bez povrchovej úpravy, tvar C
DIN 6885, oceľ, tvar C
PERO-DIN6885-C45C-C-8X7X28
Obj. č. 0410980728
EAN 4024835775502
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
Šírka (b1) | 8 mm |
Výška (h1) | 7 mm |
Dĺžka (l1) | 28 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | C |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |