Kľúč, s vysokým profilom
DIN 6885, oceľ, tvar C
PERO-DIN6885-C45C-C-12X8X32
Obj. č.
041091232
EAN 4046778216270
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6885, nehrdzavejúca oceľ bez povrchovej úpravy, tvar C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Šírka (b1) | 12 mm |
Výška (h1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 32 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Forma | C |
DIN | 6885 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |