Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľučka dverí Eventus, ochranné kovanie

KLUCKA DVER. ZD EVENTUS PZ A2 OPTIK

Obj. č. 0687171222

EAN 4045727195253

Cena za zvolené balenie
Kľučka dverí Eventus, ochranné kovanie

Obj. č. 0687171222

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kľučka dverí Eventus je vyrobená zo zinkového tlakového odliatka. Má pochrómovaný povrch s leštenou/matnou povrchovou úpravou
  • Kľučky dverí majú na oboch stranách pružinovú opierku, ktorá odľahčuje zámok dverí

  • Podporné vačky a upevnenie, v ktorom sa používajú výlučne metrické skrutky, vytvárajú najlepšie možné pripevnenie ochranných kovaní

  • Pri tomto modeli sú ochranné kovania priskrutkované

  • Kľučky dverí pevne pripevnené k základnému ochrannému kovaniu
Upozornenie

Kovania kľučky dverí zahŕňajú nepripevnený štvorhranný rozperný čap alebo oceľové dverové vreteno ■ 8 mm.



Obmotaním mäkkej lepiacej pásky okolo skrutkovača zabránite poškodeniu povrchu kľučky počas montáže.

Oblasť použitia

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Môže sa použiť pre súkromné obytné priestory, napr. interiérové, kúpeľňové/WC a bytové vstupné dvere.

Verzia armatúry

Rukoväť/rukoväť

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

72 mm

Dierovanie

PC

Vhodné pre

Vstupné bytové dvere, Izbové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Ložisková technológia

Dverová kľučka, fixná, Pružina namontovaná

Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu

Zinkový tlakový odliatok

Stupeň lesku

Leštené/matné

Povrch

Chróm/vzhľad A2

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

38-42 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Nie

Typ montáže

Plynulé upevnenie

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Hĺbka zasunutia

36 mm

Dĺžka kľučky

136 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

14,8 mm

Výška rukoväti vrát. rozety/štítka

71 mm

Tvar rozety / štítu

Rozeta, okrúhla

Priemer rozety

52,5 mm

Hrúbka rozety

11 mm

Priemer dorazu

7,8 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

38 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie