Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľučka dverí Polyamid

KLUCKA DVER. PLAST PA102 D23 BB/PZ BIELA

Obj. č. 0686120115

EAN 4011231591966

Cena za zvolené balenie
Kľučka dverí Polyamid

Obj. č. 0686120115

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Priemer 23
  • Špeciálny štvorhranný čap 8 mm vždy upevnený v kľučke dverí na jednej strane

  • Uloženie: Z oboch strán s plastovým uložením v základnom ochrannom kovaní

  • Upevnenie: Na oboch koncoch skrutkami do drevotriesky, najlepšie uchytenie ochranného kovania

  • Vlastnosti: Kľučka s priebežným oceľovým jadrom

  • Vysoký stupeň odolnosti voči rozpúšťadlám

  • Žiadny elektrický náboj

  • Vysoká retencia tvaru pri vysokých a nízkych teplotách (-40 °C až +100 °C)

  • Žiadny vplyv na zdravie alebo hygienu
Upozornenie

Špeciálny štvorhranný čap 8 mm je upevnený v kľučke dverí na jednej strane

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre súkromné obytné priestory, napr. interiér, kúpeľňa a vchodové dvere do bytov

Verzia armatúry

Rukoväť/rukoväť

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

72 mm

Dierovanie

KI/PC

Vhodné pre

Vstupné bytové dvere, Izbové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Tvar kľučky s otvorom

U

Ložisková technológia

Dverová kľučka, voľná, Splastovým ložiskom

Materiál

PA – polyamid

Farba

Biela

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max.

38-45 mm

Smer DIN

DINP/Ľ

Typ montáže

Plynulé upevnenie

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 100 °C

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Hĺbka zasunutia

40 mm

Dĺžka kľučky

148 mm

Priemer kľučky

23 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

17,8 mm

Výška rukoväti vrát. rozety/štítka

70 mm

Tvar rozety / štítu

Rozeta, okrúhla

Priemer rozety

55 mm

Hrúbka rozety

9 mm

Priemer dorazu

6,5 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

38 mm

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Špirálový vrták HSS DIN 338 typ RN 130°

VRTAK SPIR DO KOVU DIN338 HSS D6,5MM

Precízny oceľový vrták na rôzne všeobecné aplikácie vŕtania do ocele s pevnosťou až 1000 N/mm² a liatiny.
x 10 ks
Vŕtacia šablóna Pre nylónové kľučky dverí

SABLONA VRTACIA PRISLUS. PLAST CENTR.

x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie