Kľučka dverí ZD 40, ochranné kovanie
KLUCKA DVER. ZD40 PZ (CR) (A2 OPTIK)
Obj. č. 0687171402
EAN 4048539830237
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kľučky dverí majú na oboch stranách pružinovú opierku, ktorá odľahčuje zámok dverí
- Podporné vačky a upevnenie, v ktorom sa používajú výlučne metrické skrutky, vytvárajú najlepšie možné pripevnenie ochranných kovaní
- Pri tomto modeli sú ochranné kovania priskrutkované
- Kľučky dverí pevne pripevnené k základnému ochrannému kovaniu
Kovania kľučky dverí zahŕňajú nepripevnený štvorhranný rozperný čap alebo oceľové dverové vreteno ■ 8 mm.
Obmotaním mäkkej lepiacej pásky okolo skrutkovača zabránite poškodeniu povrchu kľučky počas montáže.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Môže sa použiť pre súkromné obytné priestory, napr. interiérové, kúpeľňové/WC a bytové vstupné dvere.
![]() | |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Dierovanie | PC |
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere, Izbové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, fixná, Pružina namontovaná |
Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu | Zinkový tlakový odliatok |
Stupeň lesku | Leštené/matné |
Povrch | Chróm/vzhľad A2 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 34,5 mm |
Dĺžka kľučky | 135 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 15 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 67,5 mm |
Tvar rozety / štítu | Štvorcová rozeta |
Dĺžka rozety | 56 mm |
Hrúbka rozety | 9,5 mm |
Priemer dorazu | 7,8 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |