Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kľučka dverí ZD 40, ochranné kovanie

KLUCKA DVER. ZD40 WE PZ L (A2 OPTIK)

Obj. č. 0687171404

EAN 4048539830374

Cena za zvolené balenie
Kľučka dverí ZD 40, ochranné kovanie

Obj. č. 0687171404

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kvalitné kovanie kľučiek dverí vyrobené zo zinkového tlakového odliatku
  • Kľučky dverí majú na oboch stranách pružinovú opierku, ktorá odľahčuje zámok dverí

  • Podporné vačky a upevnenie, v ktorom sa používajú výlučne metrické skrutky, vytvárajú najlepšie možné pripevnenie ochranných kovaní

  • Pri tomto modeli sú ochranné kovania priskrutkované

  • Kľučky dverí pevne pripevnené k základnému ochrannému kovaniu
Upozornenie

Kovania kľučky dverí zahŕňajú nepripevnený štvorhranný rozperný čap alebo oceľové dverové vreteno ■ 8 mm.



Obmotaním mäkkej lepiacej pásky okolo skrutkovača zabránite poškodeniu povrchu kľučky počas montáže.

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Môže sa použiť pre súkromné obytné priestory, napr. interiérové, kúpeľňové/WC a bytové vstupné dvere.

Verzia armatúry

Kľučka/guľa

Vzdialenosť (kľučka – zámok)

72 mm

Dierovanie

PC

Vhodné pre

Vstupné bytové dvere

Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany

Nie

Ložisková technológia

Dverová kľučka, fixná, Pružina namontovaná

Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu

Zinkový tlakový odliatok

Stupeň lesku

Leštené/matné

Povrch

Chróm/vzhľad A2

Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS)

38-42 mm

Smer DIN

DINĽ

Environmentálne vyhlásenie o výrobku

Nie

Typ montáže

Plynulé upevnenie

Štvorhranné uchytenie

8 mm

Vreteno

So samorezným závitom M12

Hĺbka zasunutia

34,5 mm

Dĺžka kľučky

135 mm

Priemer uloženia kľučky na dverách

15 mm

Výška rukoväti vrát. rozety/štítka

67,5 mm

Gombík/držadlo/kruhové držadlo

Pevný

Výška držadla vrátane rozety/štítka

53,5 mm

Tvar rozety / štítu

Štvorcová rozeta

Dĺžka rozety

56 mm

Hrúbka rozety

9,5 mm

Priemer dorazu

7,8 mm

Vzdialenosť otvorov (mm)

38 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie