Kľučka dverí ZD Nuevo, ochranné kovanie
KLUCKA DVER. ZD NUEVO WE PZ R A2
Obj. č. 0687171453
EAN 4049557877471
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kľučky dverí majú na oboch stranách pružinovú opierku, ktorá odľahčuje zámok dverí
- Podporné vačky a upevnenie, v ktorom sa používajú výlučne metrické skrutky, vytvárajú najlepšie možné pripevnenie ochranných kovaní
- Pri tomto modeli sú ochranné kovania priskrutkované
- Kľučky dverí pevne pripevnené k základnému ochrannému kovaniu
Kovania kľučky dverí zahŕňajú nepripevnený štvorhranný rozperný čap alebo oceľové dverové vreteno ■ 8 mm.
Obmotaním mäkkej lepiacej pásky okolo skrutkovača zabránite poškodeniu povrchu kľučky počas montáže.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Môže sa použiť pre súkromné obytné priestory, napr. interiérové, kúpeľňové/WC a bytové vstupné dvere.
![]() | |
Verzia armatúry | Kľučka/guľa |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Dierovanie | PC |
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, fixná, Pružina namontovaná |
Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu | Zinkový tlakový odliatok |
Stupeň lesku | Leštené/matné |
Povrch | Chróm/vzhľad A2 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Vreteno | So samorezným závitom M12 |
Hĺbka zasunutia | 34,5 mm |
Dĺžka kľučky | 130 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 15 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 70 mm |
Gombík/držadlo/kruhové držadlo | Pevný |
Výška držadla vrátane rozety/štítka | 53,5 mm |
Tvar rozety / štítu | Štvorcová rozeta |
Dĺžka rozety | 56 mm |
Hrúbka rozety | 9,5 mm |
Priemer dorazu | 7,8 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |