Kľučka s otvorom ZD 5
Kľučka s otvorom ZD 5
KOVANIE DVER. ZD5 TD (NI) MATNA
Obj. č. 0687170708
EAN 4024835315067
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
![]() | |
Verzia armatúry | Rukoväť |
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Tvar kľučky s otvorom | GE (typ Frankfurt) |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklované |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 36-99 mm |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Hĺbka zasunutia | 38 mm |
Dĺžka kľučky | 125 mm |
Priemer kľučky | 19 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 15,8 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!