Kluster 5-komorového svetla, 24 V
5-komorové svietidlo pre Kögel a Schmitz
SVETLO 5-KOMOROVE KOEGEL
Obj. č. 081246 61
EAN 4011231776394
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre Kögel a Schmitz, pre žiarovky
- Priradenie dvojitého zadného svetla
Upozornenie
Bez vybavenia žiarovky
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Počet komôr | 5 KS |
Upevnenie | Vľavo, Vpravo |
Káblová prípojka | Centrálna zástrčka |
Funkcie | Signalizačné, brzdové, koncové svetlo, Svetlo spiatočky, Koncové svetlo do hmly, Bočné obrysové svetlo |
Dĺžka | 425 mm |
Šírka | 110 mm |
Hĺbka | 82 mm |
Porovnávacie číslo | 324 944, 062 345/062 423 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!