Klzné kladivo pre vnútorný vyťahovač so závitom M10 a M14 x 1,5
Klz. klad. vnút. vyťah. M14/M10 x 1,5
KLADIVO KLZNE PRE VNUT. STAHOVAK 8-70MM
Obj. č.
0714525031
EAN 4024835927383
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na rýchle odstraňovanie súčastí pomocou vnútorných vyťahovačov
- Pre otvory priemeru 5 – 35 mm so závitom M10
- Pre otvory priemeru 35 – 70 mm so závitom M14 x 1,5 (15 – 16G)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Po umiestnení vnútorného vyťahovača naskrutkujte tyč klzného kladiva na vreteno (2) a použite klzné kladivo.
![]() | |
Dĺžka (L) | 630 mm |
Hmotnosť | 3.2 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!