Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klzné kladivo s nárazovou hmotnosťou 9 kg Univerzálne

Klzné kladivo s veľkou účinnou silou zdvihu
KLZNE KLADIVO S VELKOU SILOU ZDVIHU

Obj. č. 1952004050
EAN 4046777595208

Cena za zvolené balenie
Klzné kladivo s nárazovou hmotnosťou 9 kg Univerzálne

Obj. č. 1952004050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na vybíjanie komponentov a na vyrovnávacie práce na karosérii
  • Mimoriadne odolné, prevedenie na vysoké zaťaženie, s praktickými rukoväťami

  • Mimoriadne účinný efekt povolenia prostredníctvom nárazu s maximálnou silou približne 8 ton

  • Účinne povoľuje aj tie najpevnejšie ukotvené komponenty, to znamená také, ktoré boli zatlačené dovnútra, zhrdzaveli alebo sú spojené s kužeľom

  • S patričným príslušenstvom vhodné na odstraňovanie vstrekovačov, nábojov kolies, nosných spojov, atď.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

MT M18 × 1,5
M22

Dĺžka

770 mm

Šírka

200 mm

Výška

160 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

12500 g

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vidlicový vyťahovač pre piezoelektrické vstrekovače Mercedes

VIDLICOVY VYTAHOVAC VSTREKOVACOV DELPHI

M18 prípojný závit
x 1 ks
Vidlicový vyťahovač pre vstrekovače Siemens

FORK EXTRACTOR SIEMENS INJECTORS DIESEL

M18 prípojný závit
x 1 ks
Vidlicový vyťahovač pre vstrekovače Bosch

FORK EXTRACTOR BOSCH INJECTORS DIESEL

M18 prípojný závit
x 1 ks
Sada závitového adaptéra

ADAPTER SET

4 kusy. Umožňuje upevnenie štandardných nástrojov, čím sa rozširuje rozsah možného použitia. Doplnková sada obsahujúca štyri najčastejšie používané adaptéry pre klzné kladivá, č. položky 1952004050
x 1 ks
Karosársky jednoduchý hák

HAK KAROSERIE

Slúži ako spojovací prvok pre ťažné reťaze pri karosárskych opravách
x 1 ks
Karosársky dvojitý hák

HAK DVOJITY KAROSERIE

Všestranný hák, ktorý slúži ako spojovací prvok pre karosárske nástroje.
x 1 ks
Karosárska ťažná svorka Mini

SVORKA TAZNA KAROSERIE TYP MINI

Na vyrovnanie a tvarovanie dielov karosérie pomocou ťažného nástavca.
x 1 ks
Karosárska ťažná svorka Box

SVORKA TAZNA KAROSERIE TYP BOX

Na vyrovnanie a tvarovanie dielov karosérie pomocou ťažného nástavca.