Klzný hák
Klzný hák
HAK (A2K)-M8
VARIFIX
Obj. č.
0862050008
EAN 4011231792165
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Absorbuje zmeny dĺžky plastových potrubí spôsobené teplotou
- Upevňuje sa priamo na strop alebo na montážnu lištu
- Umožňuje nerušený posun v akomkoľvek smere
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Prípojný závit (G) | M8 |
Výška (H) | 85 mm |
Šírka (B) | 58 mm |
Prípustné zaťaženie | 0.5 kN |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 84,200 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |