Klzný kus
Posuvný prvok
UCHYT KLZNY RUROVY A2K
Obj. č. 0862049008
EAN 4011231792141
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na absorpciu zmien dĺžky potrubí a komponentov spôsobených teplotou (axiálne posúvanie)
- Umožňuje kyvadlový pohyb
- Samostatné zavesenie priamo na strope alebo na montážnej lište
- Zabraňuje ťahovým silám na upevnenie potrubia
- Kombinovaná matica zaisťuje pripojenie rôznych závitov, t.j. M8/M10
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie
(1 kN = 100 kp = 100 kg)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Používa sa pri konštrukcii potrubí a systémov
![]() | |
Prípustné zaťaženie | 1,3 kN |
Prípojný závit (G) | M8 |
Vývodný závit (AG) | M8/M10 |
Posuvná dĺžka (X) | 35 mm |
Dĺžka závitu (LG) | 17 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Dĺžka (L) | 60 mm |
Výška (H) | 48 mm |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 190,980 g |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |