Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Klzný kus

Posuvný prvok
UCHYT KLZNY RUROVY A2K

Obj. č. 0862049010

EAN 4011231792158

Cena za zvolené balenie
Klzný kus

Obj. č. 0862049010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na absorpciu zmien dĺžky potrubí a komponentov spôsobených teplotou (axiálne posúvanie)
  • Umožňuje kyvadlový pohyb

  • Samostatné zavesenie priamo na strope alebo na montážnej lište

  • Zabraňuje ťahovým silám na upevnenie potrubia

  • Kombinovaná matica zaisťuje pripojenie rôznych závitov, t.j. M8/M10


Certifikácia Cradle to Cradle®


  • Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov

  • Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Upozornenie

(1 kN = 100 kp = 100 kg)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Používa sa pri konštrukcii potrubí a systémov

Prípustné zaťaženie

1,3 kN

Prípojný závit (G)

M10

Vývodný závit (AG)

M8/M10

Posuvná dĺžka (X)

35 mm

Dĺžka závitu (LG)

17 mm

Šírka (B)

30 mm

Dĺžka (L)

60 mm

Výška (H)

48 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

192,100 g

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie