Koľajnička s guľôčkovým ložiskom Plný výsuv, bez závesov, 45 kg
Plný výsuv s guľôčk. ložiskami, bez závesov, 45 kg
VEDENIE-GUL-BEZTLM-45KG-NL300
Obj. č.
0684303300
EAN 4045989754489
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Koľajnička s guľôčkovým ložiskom radu 45 mm s nosnosťou 45 kg
- Plne vysúvateľná koľajnička
- Skrutková montáž
- Výška 45 mm
- Nosnosť 45 kg (99 lb)
- Certifikované na 50 000 cyklov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Menovitá dĺžka | 300 mm |
Dráha vytiahnutia (AW) | 300 mm |
Materiál | Oceľ |