Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koľajnička s guľôčkovým ložiskom Plný výsuv, bez závesov, 45 kg

Plný výsuv s guľôčk. ložiskami, bez závesov, 45 kg
VEDENIE-GUL-BEZTLM-45KG-NL350

Obj. č. 0684303350

EAN 4045989754472

Cena za zvolené balenie
Koľajnička s guľôčkovým ložiskom Plný výsuv, bez závesov, 45 kg

Obj. č. 0684303350

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Koľajnička s guľôčkovým ložiskom radu 45 mm s nosnosťou 45 kg
  • Plne vysúvateľná koľajnička

  • Skrutková montáž

  • Výška 45 mm

  • Nosnosť 45 kg (99 lb)

  • Certifikované na 50 000 cyklov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitá dĺžka

350 mm

Dráha vytiahnutia (AW)

350 mm